Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEC2012K
Cod. Produttore
EC2012K
Cod. EAN
8015646747563

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1000 mm H 2000 mm D 400 mm

Documentazione tecnica

Blind door 2000x1000mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

994 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

46 mm

altezza

1996 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

PORTA CIECA 2000X1000MM (HXL)

€ 314,62 x 1 pz.
(pz.)