Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEC1880K
Cod. Produttore
EC1880K
Cod. EAN
8015646744869

Informazioni di prodotto

Porta cieca ideale per armadi elettrici, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Adattabilità a diversi armadi elettrici
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dei componenti interni
  • Riduzione delle dispersioni termiche
  • Miglioramento dell’efficienza energetica complessiva

Documentazione tecnica

Blind door 1800x800mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

794 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

46 mm

altezza

1796 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

PORTA CIECA 1800X800MM (HXL)

€ 258,81 x 1 pz.
(pz.)