Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEC1860K
Cod. Produttore
EC1860K
Cod. EAN
8015646744852

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1800 mm D 400 mm

Documentazione tecnica

Blind door 1800x600mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

594 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

46 mm

altezza

1796 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

PORTA CIECA 1800X600MM (HXL)

€ 222,55 x 1 pz.
(pz.)