Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
larghezza
800 mm
materiale
acciaio
esecuzione
porta di sicurezza
profondità
12 mm
altezza
1200 mm
colore
grigio
Serie
SR2_Accessories
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te