Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08185
Cod. Produttore
LVS08185
Cod. EAN
3606481878144

Informazioni di prodotto

Porta canalina 15M Prisma G.

Documentazione tecnica

Porta canalina 15M Prisma G.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

33 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

780 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta canalina Prisma G 15 metri installazione impianti elettrici

€ 132,26 x 1 pz.
(pz.)