Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5CPE8140
Cod. Produttore
R5CPE8140
Cod. EAN
8033603113466

Informazioni di prodotto

Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 1400 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per armadio CAE orizzontale. In lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 8 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

colore

Grigio

larghezza

1400 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro