› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 2200X800 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE2280
Cod. Produttore R5CPE2280
Cod. EAN 8033603077713

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Telaio: tubolare zincato
  • Cerniere: 4 pezzi
  • Punti chiusura: 4 punti
  • Carico max: 75 Kg
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 2200X800 MM.