Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPE22101
Cod. Produttore
R5CPE22101
Cod. EAN
8033603076488

Informazioni di prodotto

Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 1000 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 8 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Disponibili a richiesta porte in battuta di diverse dimensioni (es. L = 1000 = 400 + 600). Carico massimo: 75 Kg per ogni anta.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro