› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 2000X800 MM. 2 ANTE

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE2081
Cod. Produttore R5CPE2081
Cod. EAN 8033603076440

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia anta
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035 bucciato
  • Telaio: Rinforzo tubolare zincato
  • Chiusura: 4 punti con 8 cerniere
  • Carico max: 75 Kg per anta
  • Serie: S3R5CPE2081

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 8 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Disponibili a richiesta porte in battuta di diverse dimensioni (es. L = 1000 = 400 + 600). Carico massimo: 75 Kg per ogni anta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 2000X800 MM. 2 ANTE