› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 2000X600 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE2060
Cod. Produttore R5CPE2060
Cod. EAN 8033603076341

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035 bucciato
  • Telaio interno: Tubolare zincato
  • Cerniere: 4 pezzi
  • Punti chiusura: 4 punti
  • Carico max: 75 Kg
  • Serie: S3R5CPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 2000X600 MM.