› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 1800X800 MM. 2 ANTE

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE1881
Cod. Produttore R5CPE1881
Cod. EAN 8033603075030

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Tipo: Porta 2 ante
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Telaio: Interno tubolare zincato
  • Chiusura: 4 punti con 8 cerniere
  • Carico max: 75 Kg per anta
  • Serie: S3R5CPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 8 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Disponibili a richiesta porte in battuta di diverse dimensioni (es. L = 1000 = 400 + 600). Carico massimo: 75 Kg per ogni anta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 1800X800 MM. 2 ANTE