› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 1600X800 MM. 2 ANTE

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE1681
Cod. Produttore R5CPE1681
Cod. EAN 8033603074828

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia anta
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Telaio: Rinforzo tubolare zincato
  • Chiusura: 4 punti con 8 cerniere
  • Carico max anta: 75 Kg
  • Serie: S3R5CPE1681

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 8 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Disponibili a richiesta porte in battuta di diverse dimensioni (es. L = 1000 = 400 + 600). Carico massimo: 75 Kg per ogni anta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1600 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 1600X800 MM. 2 ANTE