› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA 1600X1200 MM. 2 ANTE

DKC
Cod. Rexel S3R5CPE16120
Cod. Produttore R5CPE16120
Cod. EAN 8033603073609

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1200 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia anta
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035 bucciato
  • Telaio: Interno tubolare zincato
  • Chiusura: 4 punti con mostrina aletta
  • Carico max: 75 Kg
  • Serie: S3R5CPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Altro

altezza

1600 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA 1600X1200 MM. 2 ANTE