Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPME8900
Cod. Produttore
R5CPME8900
Cod. EAN
8033603080645

Informazioni di prodotto

Porta modulare cieca, dimensioni 800 x 900 (LxA)
Descrizione del produttore: Porta modulare cieca, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di accessori per il montaggio. Confezione da 1 pezzo.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

900 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro