› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORT. MODULARE L.800 H.400 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CPME8400
Cod. Produttore R5CPME8400
Cod. EAN 8033603080546

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Tipo: Porta modulare cieca
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3R5CPME8400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta modulare cieca, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di accessori per il montaggio. Confezione da 1 pezzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORT. MODULARE L.800 H.400 MM.