Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPME8200
Cod. Produttore
R5CPME8200
Cod. EAN
8033603079366

Informazioni di prodotto

Porta modulare cieca, dimensioni 800 x 200 (LxA)
Descrizione del produttore: Porta modulare cieca, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di accessori per il montaggio. Confezione da 1 pezzo.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PORT. MODULARE L.800 H.200 MM.