› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORT. MODULARE 800 H400 CAVA DIN

DKC
Cod. Rexel S3R5CPME8401
Cod. Produttore R5CPME8401
Cod. EAN 8033603080577

Informazioni principali

  • Descrizione: PORT. MODULARE 800 H400
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Colorazione: Grigio bucciato
  • Tipo: Porta modulare
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Guida: Cava DIN
  • Serie: S3R5CPME8401

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta modulare con cava DIN, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio e guida DIN.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORT. MODULARE 800 H400 CAVA DIN