Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPME6201
Cod. Produttore
R5CPME6201
Cod. EAN
8033603079144

Informazioni di prodotto

Porta modulare cieca con cava DIN, dimensioni 600 x 200 (LxA)
Descrizione del produttore: Porta modulare con cava DIN, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio e guida DIN.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro