Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150440NW
Cod. Produttore
150440NW
Cod. EAN
8005543735725

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 4
  • Finitura: Bianco
  • Montaggio: Incasso
  • Spessore tavolo: 15-40 mm
  • Materiale: Metallo
  • Pellicola: Protettiva
  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • Applicazione: Uffici e sale

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incasso rettangolare di colore bianco progettato per installazioni a scomparsa. La struttura è realizzata per essere integrata in piani di lavoro con spessore compreso tra 15 e 40 mm, garantendo un fissaggio sicuro tramite viti con coppia massima di serraggio di 0,8 Nm. Il prodotto è vuoto, predisposto per ospitare moduli elettrici, e presenta un meccanismo a ribalta per un facile accesso e protezione delle connessioni. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche in ambienti professionali e domestici, assicurando ordine e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pop-up per uffici e sale riunioni. 4 moduli - Finitura coperchio Bianco. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Pellicola protettiva. Da equipaggiare con le funzioni MatixGO.

colore

Bianco

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

lunghezza

145,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

Produttore

Pop-up incasso 4 moduli bianco per uffici e sale riunioni