› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Ponte di stella DILM400 accessori cablaggio automazione industriale

Cod. Rexel KM208291
Cod. Produttore 208291
Cod. EAN 4015082082918

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Utilizzo con: DILM185A - DILM400
  • Tipo: Ponte di stella
  • Categoria: Accessori di cablaggio
  • Assortimento: Accessori
  • Compatibilità: DILM400-XS1

Descrizione del prodotto

Ponte di connessione in metallo ad alta conducibilità, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tra i componenti del sistema. Ideale per l’uso in impianti elettrici industriali, assicura una distribuzione uniforme della corrente e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche. Questo accessorio è compatibile con dispositivi di commutazione e protezione, offrendo una soluzione robusta e durevole per il cablaggio e la gestione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Ponte di stella, Assortimento: Accessori, Accessori di cablaggio, utilizzo con: DILM185A - DILM400

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Moeller series

Ponte di stella DILM400 accessori cablaggio automazione industriale