› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

POMPA PNEUMOIDRAULICA CE

DKC
Cod. Rexel DK00PA2004
Cod. Produttore 00PA2004
Cod. EAN 8033648101770

Informazioni principali

  • Tipo: Pneumoidraulica
  • Pressione max: 70 MPa (700 bar)
  • Materiale: Plastica e acciaio
  • Lunghezza tubo: 2 metri
  • Attacco tubo: 1/4" CEJN femmina
  • Olio idraulico: ISO-L-FC
  • Viscosità olio: 2,7 mm²/sec a 100°C
  • Serie: DK00PA2004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa apparecchiatura è stata progettata per l'officina e può essere utilizzata solo con aria compressa. La pompa può creare un livello di pressione cento volte superiore alla pressione dell'aria utilizzata, fino a un massimo di 70 MPa (700 bar), regolato da una valvola di massima pressione. A una velocità, è realizzata interamente in plastica, ad eccezione della parte idraulica che è in acciaio di qualità. Il numero di anni di disponibilità commerciale di questa pompa ne garantisce l'affidabilità nel tempo. Viene fornita con un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4" CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

POMPA PNEUMOIDRAULICA CE