›

POMPA IDRAULICA A PEDALE IN CASSETT

DKC
Cod. Rexel DK00PA2002-C
Cod. Produttore 00PA2002-C
Cod. EAN 8033648058906

Informazioni principali

  • Descrizione: POMPA IDRAULICA A PEDALE IN CASSETT
  • Pressione max: 70 MPa (700 bar)
  • Velocità: 2 modalità di erogazione
  • Valvola rilascio: azzeramento pressione
  • Tubo alta pressione: 2 m con attacco 1/4" CEJN
  • Olio idraulico: ISO-L-FC conforme
  • Manutenzione: non richiesta
  • Serie: DK00PA2002-C

Descrizione del prodotto

Questa pompa, frutto della vasta esperienza di Cosmec nel settore idraulico, è altamente affidabile ed è stata progettata tenendo conto degli ambienti di lavoro in cui viene utilizzata. Non richiede manutenzione periodica e ha due velocità di erogazione: di avvicinamento e di lavoro. Può creare fino a 70 MPa (700 bar) di pressione con una pressione minima applicata al pedale. La pompa è dotata di una valvola di rilascio che, una volta raggiunta la pressione di lavoro, la porta a zero per consentire il rilascio del cilindro. Questa funzione della valvola è estremamente importante quando si utilizzano i cilindri aggraffatori perché garantisce risultati perfetti e un serraggio uniforme. Viene fornito in una valigetta che contiene tutti i cilindri e le matrici necessarie. È incluso anche un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4" CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C). Descrizione del produttore: Questa pompa, frutto della vasta esperienza di Cosmec nel settore idraulico, è altamente affidabile ed è stata progettata tenendo conto degli ambienti di lavoro in cui viene utilizzata. Non richiede manutenzione periodica e ha due velocità di erogazione: di avvicinamento e di lavoro. Può creare fino a 70 MPa (700 bar) di pressione con una pressione minima applicata al pedale. La pompa è dotata di una valvola di rilascio che, una volta raggiunta la pressione di lavoro, la porta a zero per consentire il rilascio del cilindro. Questa funzione della valvola è estremamente importante quando si utilizzano i cilindri aggraffatori perché garantisce risultati perfetti e un serraggio uniforme. Viene fornito in una valigetta che contiene tutti i cilindri e le matrici necessarie. È incluso anche un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4" CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

POMPA IDRAULICA A PEDALE IN CASSETT