› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

POMPA IDRAULICA A PEDALE

DKC
Cod. Rexel DK00PA2002
Cod. Produttore 00PA2002
Cod. EAN 8033648101732

Informazioni principali

  • Tipo: POMPA IDRAULICA A PEDALE
  • Pressione max: 70 MPa (700 bar)
  • Velocità: Doppia (avvicinamento/lavoro)
  • Valvola rilascio: Porta pressione a zero
  • Tubo alta pressione: 2 m con attacco 1/4" CEJN
  • Olio idraulico: ISO-L-FC conforme
  • Manutenzione: Non richiesta
  • Serie: DK00PA2002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa pompa, frutto della vasta esperienza di Cosmec nel settore idraulico, è altamente affidabile ed è stata progettata tenendo conto degli ambienti di lavoro in cui viene utilizzata. Non richiede manutenzione periodica e ha due velocità di erogazione: di avvicinamento e di lavoro. Può creare fino a 70 MPa (700 bar) di pressione con una pressione minima applicata al pedale. La pompa è dotata di una valvola di rilascio che, una volta raggiunta la pressione di lavoro, la porta a zero per consentire il rilascio del cilindro. Questa funzione della valvola è estremamente importante quando si utilizzano i cilindri aggraffatori perché garantisce risultati perfetti e un serraggio uniforme. Viene fornito in una valigetta che contiene tutti i cilindri e le matrici necessarie. È incluso anche un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4" CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

POMPA IDRAULICA A PEDALE