Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli
4
adatto per numero di apparecchi
3
isolato
misura di divisione
35 mm
corrente nominale permanente Iu
675 A
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
85 kA
larghezza in unità di suddivisione
650
tensione impulsiva nominale
8 kV
numero di fasi
resistenza a corrente di breve durata Icw
50 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
sezione
300 mm²
lunghezza
440 mm
adatto per apparecchi con conduttore N
colore
nero
Serie
PrismaSeT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te