Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04418
Cod. Produttore
LVS04418
Cod. EAN
3606481868152

Informazioni di prodotto

Polypact NSXmVIGI 3P senza connes.sbar.

Documentazione tecnica

Polypact NSXmVIGI 3P senza connes.sbar.

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

4

isolato

misura di divisione

27 mm

corrente nominale permanente Iu

600 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

tensione impulsiva nominale

8 kV

numero di fasi

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

sezione

95 mm²

lunghezza

480 mm

colore

nero

Serie

PrismaSeT

Produttore

Polypact NSXmVIGI 3P senza connes.sbar.