Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04413
Cod. Produttore
LVS04413
Cod. EAN
3606481868169

Informazioni di prodotto

Polypact NSXm 4P+connes.sbar.LGYE/Trad.

Documentazione tecnica

Polypact NSXm 4P+connes.sbar.LGYE/Trad.

numero di poli

4

adatto per numero di apparecchi

4

isolato

misura di divisione

27 mm

corrente nominale permanente Iu

500 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

tensione impulsiva nominale

8 kV

numero di fasi

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

sezione

95 mm²

lunghezza

480 mm

adatto per apparecchi con conduttore N

colore

nero

Serie

PrismaSeT

Produttore

Polypact NSXm 4P+connes.sbar.LGYE/Trad.