Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04404
Cod. Produttore
LVS04404
Cod. EAN
3606481870643

Informazioni di prodotto

Polypact fisso/dir4P + collegamento

Documentazione tecnica

Polypact fisso/dir4P + collegamento

numero di poli

4

adatto per numero di apparecchi

3

isolato

misura di divisione

35 mm

corrente nominale permanente Iu

675 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

85 kA

larghezza in unità di suddivisione

650

tensione impulsiva nominale

8 kV

numero di fasi

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

sezione

300 mm²

lunghezza

440 mm

adatto per apparecchi con conduttore N

colore

nero

Serie

PrismaSeT

Produttore

Polypact fisso/dir4P + collegamento