Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04403
Cod. Produttore
LVS04403
Cod. EAN
3606481870636

Informazioni di prodotto

Polypact fisso/dir3P + collegamento

Documentazione tecnica

Polypact fisso/dir3P + collegamento

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

4

isolato

misura di divisione

35 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

85 kA

larghezza in unità di suddivisione

650

tensione impulsiva nominale

8 kV

numero di fasi

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

sezione

300 mm²

lunghezza

440 mm

colore

nero

Serie

PrismaSeT

Produttore

Polypact fisso/dir3P + collegamento