Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04034
Cod. Produttore
LVS04034
Cod. EAN
3606481870889

Informazioni di prodotto

Polybloc 250A 4P

Documentazione tecnica

Polybloc 250A 4P

tipo di collegamento

senza viti

corrente nominale

250

altezza

140 mm

numero di poli

4

larghezza

140 mm

con protezione dal contatto

profondità

64 mm

numero di collegamenti 16 mm²

12

numero totale di collegamenti

36

numero di collegamenti 10 mm²

24

Serie

PrismaSeT

Produttore

Polybloc interruttore 250A 4 poli protezione elettrica industriale

€ 198,09 x 1 pz.
(pz.)