Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04033
Cod. Produttore
04033
Cod. EAN
3303430040330

Informazioni di prodotto

Ripartitore tipo Polybloc 250A 3P

Documentazione tecnica

numero di collegamenti 16 mm²

9

numero totale di collegamenti

27

numero di poli

3

corrente nominale

250

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

senza viti

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza

138 mm

numero di collegamenti 10 mm²

18

altezza

105 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

18