Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04031
Cod. Produttore
04031
Cod. EAN
3303430040316

Informazioni di prodotto

Ripartitore Polybloc 160A 1P

Documentazione tecnica

Linergy DX distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 690V AC. The rated operational current is 160A. It provides IPxx B degree of protection. It provides 1 pole with anthracite grey (RAL 7016) surface treatment. It could be connected on the tunnel type terminal and spring terminal by DIN rail mounting support. It is suitbale for 2 total number of 18 mm modules and 3 pollution degree. It provides 960 °C resistance to incandescent wire conforming to IEC 60695-2-11. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 (inside Prisma), IEC 61439-2 (inside Prisma) and IEC 60947-7-1. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di collegamenti 16 mm²

6

numero totale di collegamenti

6

numero di poli

1

corrente nominale

160

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

senza viti

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza

36 mm

altezza

95 mm

Produttore

POLYBLOC 160A 1P