› Illuminazione

POLO LED /I 4.5 A/EW 830 IVORY10

Cod. Rexel PI3104213
Cod. Produttore 3104213
Cod. EAN 8018367687675

Informazioni principali

  • Serie: POLO LED
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 6 A
  • Colore luce: 830 Ivory
  • Efficienza: Alta durata
  • Materiale: Componenti affidabili
  • Protezione: Sicurezza elevata
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

POLO LED /I 6 A/EW 830 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: POLO LED /I 6 A/EW 830 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
POLO LED /I 4.5 A/EW 830 IVORY10