Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104210
Cod. Produttore
3104210
Cod. EAN
8018367687644

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 6 A
  • Colore luce: 840 (4000K)
  • Finitura: Ivory
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: POLO LED
  • Durata: Elevata
POLO LED 6 A/EW 840 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: POLO LED 6 A/EW 840 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.