Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104212
Cod. Produttore
3104212
Cod. EAN
8018367687668

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 6A
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: ≥94
  • Serie: POLO LED
  • Durata elevata: affidabile
  • Protezione: standard sicuro
  • Design: innovativo
POLO LED 6 A/EW 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: POLO LED 6 A/EW 840 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.