Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104211
Cod. Produttore
3104211
Cod. EAN
8018367687651

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 6A
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Professionali e residenziali
  • Serie: POLO LED
Descrizione del produttore: La POLO LED 6 A/EW 840 BK81 è una sorgente luminosa a LED caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una luce bianca neutra con temperatura colore di 4000K. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo un'illuminazione uniforme e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse installazioni, offrendo prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali.