› Illuminazione

POLO LED 4.5 A/EW 830 IVORY10

Cod. Rexel PI3104207
Cod. Produttore 3104207
Cod. EAN 8018367687613

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 6 A
  • Colore luce: 830 (3000K)
  • Finitura: Ivory
  • Serie: POLO LED
  • Durata: Alta affidabilità
  • Protezione: Standard
  • Design: Innovativo e sicuro

Descrizione del prodotto

POLO LED 6 A/EW 830 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: POLO LED 6 A/EW 830 IVORY10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
POLO LED 4.5 A/EW 830 IVORY10