›

POLO LED 4.5 A/EW 830 BK81

Cod. Rexel PI3104208
Cod. Produttore 3104208
Cod. EAN 8018367687620

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura colore: 830 (luce calda)
  • Colore: nero
  • Applicazione: interni
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Durata: lunga
  • Illuminazione: uniforme
  • Serie: BK81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a polo con potenza di 6 watt, caratterizzata da una luce calda con temperatura colore 830. Il design compatto e funzionale in colore nero la rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Adatta per installazioni in ambienti interni, offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, garantendo risparmio energetico e prestazioni affidabili.
POLO LED 4.5 A/EW 830 BK81