Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304976
Cod. Produttore
304976
Cod. EAN
8018367645255

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 535 lm
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Classe protezione: I
  • Serie: POLO+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POLO+ 2/I 11,5W 4K WH87 è un prodotto elettrico progettato per garantire efficienza e affidabilità. Con una potenza di 11,5 watt e una temperatura colore di 4000 kelvin, offre una luce naturale e brillante adatta a diversi ambienti. Il design compatto e il colore bianco lo rendono versatile e facilmente integrabile in varie installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione performanti e di qualità nel settore elettrico.