Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304975
Cod. Produttore
304975
Cod. EAN
8018367645248

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 478,45 lm
  • Grado di protezione: IP40
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 149x79x86 mm
  • Serie: POLO+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada POLO+ a 2 ingressi con potenza di 11,5 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, caratterizzata da un design compatto e finitura bianca. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e una luce calda e accogliente. La sua struttura garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per ambienti interni.