Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQPOL1203
Cod. Produttore
QPOL1203
Cod. EAN
8017963054379

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 2x2.0mm2, grigio
POLM.1215 Morsettiera unipolare 2x2.0mm2, grigio

corrente nominale In

80 A

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MMQ