Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDH000X084H2C
Cod. Produttore
H000X084H2C
Cod. EAN
0074983663743

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina
  • Colore: Giallo
  • Larghezza: 0,84 pollici
  • Lunghezza: 6 piedi
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Norme: MIL-M-81531
  • Norme: UL Standard 224
  • Serie: P1 Cassette
Poliolefina termorestringente di colore giallo, ideale per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici. Questo materiale garantisce una perfetta aderenza alle superfici, offrendo resistenza a temperature elevate e protezione contro agenti chimici e abrasioni. La sua capacità di restringersi con il calore assicura un fissaggio sicuro e duraturo, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La poliolefina termorestringente è un componente essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici e prevenire cortocircuiti o danni meccanici. Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: P1 Cassette, Continuous Heat Shrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 0.84 Inch Wide x 6 Feet Long, Yellow, Fast loading P1 Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy, Meets print performance requirements of MIL-M-81531 and MIL-STD-202F Method 215A, Solution A, C, and D, Meets UL Standard 224 for flammability, Shrink ratio 3 to 1, Non-adhesive flattened heat shrinkable polyolefin for wire/cable identification.

Produttore

Tubo termorestringente poliolefina giallo 0,84" x 6 piedi per identificazione cavi