Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDH000X044H2C
Cod. Produttore
H000X044H2C
Cod. EAN
0074983663729

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina
  • Colore: Giallo
  • Larghezza: 0,44 pollici
  • Lunghezza: 8 piedi
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Certificazioni: MIL-M-81531, UL 224
  • Tipo: Non adesiva
  • Serie: P1
La poliolefina termorestringente di colore giallo è un materiale isolante ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza. Grazie alle sue proprietà termorestringenti, garantisce un'ottima adesione e sigillatura su cavi e connettori, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Il colore giallo facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'isolamento e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: P1 Cassette, Continuous Heat Shrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 0.44 Inch Wide x 8 Feet Long, Yellow, Fast loading P1 Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy, Meets print performance requirements of MIL-M-81531 and MIL-STD-202F Method 215A, Solution A, C, and D, Meets UL Standard 224 for flammability, Shrink ratio 3 to 1, Non-adhesive flattened heat shrinkable polyolefin for wire/cable identification.

Produttore

Poliolefina termorestringente gialla 0,44" x 2,4m per identificazione cavi