› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ S10 C 24V DC 4NA+1NC controllo impianti industriali

Cod. Rexel 7P751110
Cod. Produttore 751110
Cod. EAN 4046548025484

Informazioni principali

  • Uscite: 4 NO, 1 NC
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Carico di commutazione: 12 A DC1
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Funzione: Modulo espansione contatti
  • Applicazione: Sistemi di sicurezza
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il modulo PNOZ S10 C 24DC con configurazione 4NA+1NC è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantisce un'installazione semplice e sicura. La sua alimentazione a 24 V DC assicura compatibilità con sistemi di automazione industriale, mentre la struttura compatta consente un montaggio agevole su guida DIN. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio e controllo di macchinari elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, morsetti a mollaestr aibili, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

3 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ S10 C 24V DC 4NA+1NC controllo impianti industriali