Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750177
Cod. Produttore
750177
Cod. EAN
4046548052527

Informazioni di prodotto

  • Uscite: 4 NO, 1 NC
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza modulo: 17,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Funzione: Espansione contatti
  • Compatibilità: con sistema di controllo
  • Serie: PNOZsigma
  • Montaggio: lato destro moduli
Il dispositivo PNOZ S7.2 è un modulo di sicurezza con alimentazione a 24 V DC, dotato di 4 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC). Progettato per applicazioni elettriche di sicurezza, garantisce un collegamento affidabile tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di controllo industriale, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghe zza: 17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deic ontatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a. E’ possibile aggiungere altri moduli contatti sul lato destro.

larghezza

17,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S7.2 24V DC 4NA 1NC per quadri elettrici