› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione contatti sicurezza PNOZ S7 C 24V DC 4NA+1NC per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel 7P751107
Cod. Produttore 751107
Cod. EAN 4046548025514

Informazioni principali

  • Uscite: 4 NO, 1 NC
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Modulo: contatti espansione
  • Compatibilità: sistema sicurezza
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il modulo PNOZ S7 C 24DC 4NA+1NC è un componente essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici industriali. Progettato per operare con tensione continua a 24V DC, offre quattro contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, garantendo una gestione affidabile dei segnali di sicurezza. L'esecuzione del collegamento elettrico con raccordo a molla assicura un'installazione semplice e sicura, migliorando la stabilità del collegamento e riducendo i tempi di manutenzione. La struttura compatta e il design robusto rendono questo modulo ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghe zza: 17,5 mm, morsetti a molla estraibili, modulo contatti per espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate alla sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo espansione contatti sicurezza PNOZ S7 C 24V DC 4NA+1NC per impianti elettrici industriali
€ 105,66 x 1 pz.
(pz.)