› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

Licenza software PNOZsigma Configurator S30 per automazione industriale

Cod. Rexel 7P750700
Cod. Produttore 750700
Cod. EAN 4046548092318

Informazioni principali

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Licenza per configurazione: PNOZ s30
  • Vincolo: postazione di lavoro
  • Limite temporale: assente
  • Tipo prodotto: software

Descrizione del prodotto

PNOZSIGMA CONFIGURATOR S30 è una licenza software dedicata alla configurazione di sistemi di sicurezza elettrica. Questo strumento consente di personalizzare e programmare i moduli di sicurezza PNOZsigma, garantendo un controllo preciso e affidabile delle applicazioni industriali. Ideale per la gestione di dispositivi di sicurezza, offre un'interfaccia intuitiva che facilita la progettazione e la messa in servizio di impianti elettrici conformi alle normative vigenti. La licenza assicura aggiornamenti e supporto per ottimizzare la sicurezza e l’efficienza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Licenza PNOZsigma Configurator per la configurazione di PNOZ s30, senzal imite temporale, la licenza è legata a una postazione di lavoro.
Licenza software PNOZsigma Configurator S30 per automazione industriale