›

Modulo compatto automazione industriale 8 ingressi digitali 4 uscite semiconduttore

Cod. Rexel 7P772142
Cod. Produttore 772142
Cod. EAN 4046548069402

Informazioni principali

  • Ingresso: 8 digitali sicurezza
  • Uscite: 4 semiconduttore
  • Tipo: Modulo espansione
  • Serie: PNOZmulti 2
  • Configurabile: Sistemi compatti
  • Protezione: Dispositivo sicurezza
  • Applicazione: Controllo sicurezza
  • Installazione: Compatta modulare

Descrizione del prodotto

Modulo di automazione industriale con 8 ingressi digitali e 4 uscite, progettato per il controllo e la gestione di sistemi elettrici complessi. Il dispositivo offre un'elevata affidabilità e precisione nelle operazioni di monitoraggio e comando, ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia digitale avanzata. La sua struttura compatta e robusta consente un'installazione semplice e sicura all'interno di quadri elettrici, garantendo performance ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, 8 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore disicurezza .

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

8

Modulo compatto automazione industriale 8 ingressi digitali 4 uscite semiconduttore