Prodotti /

Cod. Rexel
7P774009
Cod. Produttore
774009

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza stand-alone ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Risparmio di tempo con cablaggio mono/bicanale
  • Compatto con larghezza di soli 90 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con controllo di arresto di emergenza
  • Affidabilità garantita da circuito di retroazione
  • Efficienza energetica operando a 24 VDC
Il dispositivo PNOZ 10 è un componente elettrico progettato per il controllo e la sicurezza degli impianti. Funziona con una tensione di 24V DC e dispone di 6 contatti normalmente aperti e 4 contatti normalmente chiusi, garantendo un'affidabile gestione dei circuiti di sicurezza. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un alto livello di protezione e precisione nei collegamenti elettrici, assicurando prestazioni costanti e sicurezza operativa negli impianti industriali. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 24 VDC , Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,ripa ri mobili, circuito di retroazione.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè di sicurezza PNOZ 10 24VDC 6 NA 4 NC per controllo arresto emergenza e circuiti di retroazione