Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P112GT
Cod. Produttore
BVNV-P112GT
Cod. EAN
7630030231360

Informazioni di prodotto

Raccordo DN12 PG11 in poliammide 6 con grado di protezione IP68, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura standard PG11
  • Materiale resistente e leggero per una maneggevolezza ottimale
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica DN12

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e immersione
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti

Documentazione tecnica

Raccordo DN12 PG11 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. DIRITTO, PG11, DN12, I