Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-G027GT
Cod. Produttore
BVWD-G027GT
Cod. EAN
7630030229350

Informazioni di prodotto

Raccordo 90 gradi DN17 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design filettato
  • Materiale resistente e leggero per una maneggevolezza ottimale
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Durata nel tempo riducendo manutenzioni
  • Contribuisce a un impianto elettrico sicuro ed efficiente

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN17 1/2 GAS Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

filettatura gas

lunghezza totale

45.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

lunghezza della filettatura

13 mm

altezza totale

58.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90GAS 1/2 DN17 IP66